fin de vie

Legrand - Poussoir NO-NF lumineux porte-étiquette Plexo complet encastré et griffes - gris - 070033

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971905450

Réf. Sonepar

00001190545

Réf. Fournisseur

070033

Marque

Legrand

modèle:

autre

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de contacts inverseurs:

1

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

tension nominale:

12 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Oui

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poussoir inverseur NO-NF lumineux étanche IP55 avec porte-étiquette Plexo 10A complet livré avec voyant et support plaque pour montage en encastré avec griffes fournies - gris

Les Atouts de l'article:

Produit complet, prêt à être installé sur une boite d'encastrement à vis. IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions. IK08 : résistance à un choc de 5 joules. Poussoir NO+NF 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur.