Legrand - Poussoir pour indicateur "NE PAS DÉRANGER"/"FAIRE LA CHAMBRE" Arteor - 067581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - signalisation
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972020541
Réf. Sonepar
00001202054
Réf. Fournisseur
067581
Marque
Legrand
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
signalisation
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
24 mm
Les Atouts de l'article:
À destination du personnel de service À équiper d'un support et d'une plaque de finition


