Legrand - Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO32 RAL7001 - 098050

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO32 RAL7001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...9.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060980504

Réf. Sonepar

00001098050

Réf. Fournisseur

098050

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.5...9.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

42 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe IP66 à entrées multiples plastique filetage IP66 ISO32 livré avec obturateurs montés pour entrées non utilisées et joint de surface et écrou hexagonal montés - gris RAL7001

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe à entrées multiples plastique - ISO32 - Gris IP66 - RAL7001 Serrage mécanique anti-vibration avec joint néoprène pour étanchéité IP66 - Capacité de serrage diamètre minimum 4 x Ø6,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 4 x Ø9,5mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311