Legrand - Presse-étoupe métal IP68 PG29- serrage mécanique - 095516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 11...21 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060955168
Réf. Sonepar
00001095516
Réf. Fournisseur
095516
Marque
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
11...21 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
34 mm
dimension angulaire hexagonale:
36 mm
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
incolore
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...85 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métal - PG29 IP68 Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 16mm - Capacité de serrage diamètre maximum 26mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312



