Legrand - Presse-étoupe métal IP68 PG42 - serrage mécanique - 095518

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...11.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060955182

Réf. Sonepar

00001095518

Réf. Fournisseur

095518

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...11.5 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

20 mm

dimension angulaire hexagonale:

22 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

incolore

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...85 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

blindé:

Oui

Presse-étoupe métal IP68 filetage PG42 à serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - capacité de serrage Ø27mm à Ø40mm

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métal - PG42 IP68 Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 27mm - Capacité de serrage diamètre maximum 40mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312