Legrand - Presse-étoupe métal IP68 PG9- serrage mécanique - 095511

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35...48 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060955113

Réf. Sonepar

00001095511

Réf. Fournisseur

095511

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

35...48 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

65 mm

dimension angulaire hexagonale:

70 mm

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

incolore

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...85 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

blindé:

Oui

Presse-étoupe métal IP68 filetage PG9 à serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - capacité de serrage Ø4mm à Ø9mm

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métal - PG9 IP68 Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 4mm - Capacité de serrage diamètre maximum 9mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312