Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO20 - noir RAL9011 - 381560

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO20 - noir RAL9011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972280006

Réf. Sonepar

00001228000

Réf. Fournisseur

381560

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

12 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

24 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe plastique étanche IP68 livré avec joint de surface filetage ISO20 noir RAL9011 - conforme à la norme EN 62444

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN 62444 IP68 RAL9011 ISO20 Livré avec joint de surface