Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO20 pour boîte Plexo incendie rouge RAL3000 - 091931

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO20 pour boîte Plexo incendie rouge RAL3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060919313

Réf. Sonepar

00001091931

Réf. Fournisseur

091931

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

12 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

26 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

rouge

numéro RAL:

3000

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

blindé:

Oui

Presse-étoupe plastique avec serrage mécanique anti-vibration et bague d'étanchéité néoprène pour IP68 filetage ISO20 pour boîte dérivation Plexo spécial dispositif actionné sécurité incendie - capacité de serrage 6mm à 12mm - rouge RAL3000

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe plastique - ISO20 IP68 - Polyamide rouge RAL3000 Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 6mm - Capacité de serrage diamètre maximum 12mm Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Conforme à la norme EN 50262 - Tenue au fil incandescent 960°C (EN 60695-2-11) - Température d'utilisation -20°C à +80°C

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.