Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO25 pour boîte Plexo incendie rouge RAL3000 - 091932

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO25 pour boîte Plexo incendie rouge RAL3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 12...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060919320

Réf. Sonepar

00001091932

Réf. Fournisseur

091932

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

12...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

33 mm

dimension angulaire hexagonale:

32 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

rouge

numéro RAL:

3000

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

blindé:

Oui

Presse-étoupe plastique avec serrage mécanique anti-vibration et bague d'étanchéité néoprène pour IP68 filetage ISO25 pour boîte dérivation Plexo spécial dispositif actionné sécurité incendie -capacité de serrage 12mm à 18mm - rouge RAL3000

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN 50262 - Tenue au fil incandescent 960°C (EN 60695-2-11) - Température d'utilisation -20°C à +80°C
IP68 - Polyamide rouge RAL3000
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Presse-étoupe plastique - ISO25
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 12mm - Capacité de serrage diamètre maximum 18mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables