Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO63 RAL7001 - 098009

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO63 RAL7001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 34...44 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060980092

Réf. Sonepar

00001098009

Réf. Fournisseur

098009

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

34...44 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

68 mm

dimension du profil:

66 mm

dimension angulaire hexagonale:

66.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO63 gris RAL7001 capacité de serrage Ø34mm à Ø44mm - conforme à la norme EN50262

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN 50262
IP68 - Gris RAL7001
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Presse-étoupe plastique filetage ISO63
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 34mm - Capacité de serrage diamètre maximum 44mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables