Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 PG 11 - noir RAL9011 - 381568


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse-étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972280242
Réf. Sonepar
00001228024
Réf. Fournisseur
381568
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
longueur de filetage:
12 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
22 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme EN 62444 IP68 RAL9011 PG11 Livré avec joint de surface