Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 PG 7 - noir RAL9011 - 381566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Presse-étoupe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972280181
Réf. Sonepar
00001228018
Réf. Fournisseur
381566
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...6.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.27 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
15 mm
dimension angulaire hexagonale:
15 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme EN 62444
IP68
Livré avec joint de surface
PG7
RAL9011
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables