Legrand - Prêt-à-Poser Céliane ajouter une commande de VMC - Blanc - CB0441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - charge inductive
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972454155
Réf. Sonepar
00001245415
Réf. Fournisseur
CB0441
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
charge inductive
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
2.2 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...500 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Composition :- 1 micromodule VMC- 2 commandes sans fils VMC, gestion petite et grande vitesse, compatibles avec tous types de moteur de VMC 2 vitesses (moteur 500VA max.) - finition BlancLivrées complètes avec plaques de finition Blanc Emaillé et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble
Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix
Les commandes et le micromodule sont appairés et fonctionnent en radio 2,4GHz, aucune configuration préalable n'est requise
Permet de commander une VMC 2 vitesses depuis 2 points de commande sans tirer de fils
Possibilité de rajouter des commandes sans fils pour VMC
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables