Legrand - Prêt-à-Poser Céliane centraliser un volet roulant - Blanc - CB0430

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3414972454162

Réf. Sonepar

00001245416

Réf. Fournisseur

CB0430

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

500 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP41

Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - livré complet Blanc

Les Atouts de l'article:

Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande sans tirer de fils L'interrupteur et la commande sont appairés et fonctionnent en radio 2,4GHz, aucune configuration préalable n'est requise Composition :- 1 interrupteur de volet roulant 230V~ fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio, livré avec coque de protection de chantier - finition Blanc- 1 commande sans fils pour ouvrants livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction LED pour indication de batterie faible - finition BlancLivrés complets avec plaques Blanc Emaillé Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires et de centraliser leur commande

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.