Legrand - Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient : 1 cde sans fil + 1 inter - graphite - 067623


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971014992
Réf. Sonepar
00001101499
Réf. Fournisseur
067623
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In):
1.3 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...300 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation avec vis
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
1 commande sans fils d'éclairage Céliane livrée avec :- une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus- avec enjoliveur finition Graphite, support, plaque et 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports
1 interrupteur d'éclairage Céliane sans neutre 5W à 300W livré avec:- 1 compensateur pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées)- avec enjoliveur finition Graphite, support, plaque, griffes et protection de chantier
Installation évolutive: il est possible de complèter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément
Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables