Legrand - Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient 2 cdes sans fil+micromodule - graphite - 067627

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - anthracite

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971015074

Réf. Sonepar

00001101507

Réf. Fournisseur

067627

Marque

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

anthracite

calibre/courant nominal assigné (In):

1.3 A

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...300 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils livrées avec piles - livré complet avec support, enjoliveur graphite et plaque de finition Tungstène

Les Atouts de l'article:

1 micromodule d'éclairage : fonction ON/OFF jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED- S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales 2 commandes sans fils d'éclairage Céliane livrées avec :- une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus- enjoliveurs finition Graphite, supports, plaques et 8 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz Installation évolutive : il est possible de complèter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément Micromodule d'éclairage à câbler dans un plafonnier et le commander avec les commandes sans fils d'éclairage

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.