Legrand - Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, inter + cde sans fils - Blanc - CB0404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972454193
Réf. Sonepar
00001245419
Réf. Fournisseur
CB0404
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
1.3 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...300 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation avec vis
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet de créer un va-et-vient en remplacement d'un interrupteur ou d'un va-et-vient existant sans micromodule et sans tirer de fils L'interrupteur et la commande sont appairés et fonctionnent en radio 2,4GHz, aucune configuration préalable n'est requise Composition :- 1 interrupteur 230V~ sans Neutre 5-125W LED, livré avec coque de protection de chantier et compensateur actif - finition Blanc- 1 commande sans fils pour éclairage livrée avec pile CR2032 3V et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction LED pour indication de batterie faible - finition BlancLivrés complets avec plaques Blanc Emaillé Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix - Le mode variation de l'interrupteur pourra également être activé Possibilité de rajouter une commande sans fils
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.