Legrand - Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, micromodule+2cdes ss fils - Noir - CN0405

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972454230

Réf. Sonepar

00001245423

Réf. Fournisseur

CN0405

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

1.3 A

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...300 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes sans fils - livré complet Noir

Les Atouts de l'article:

Composition :- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (100 W LED), s'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales- 2 commandes d'éclairage sans fils livrées avec pile CR2032 3 V et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction LED pour indication de batterie faible - finition Noir - livrées complètes avec plaques de finition Noir Mat
Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix
Permet de commander tout type d'éclairage depuis 2 points de commande sans tirer de fils
Possibilité de rajouter une commande sans fils

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables