Legrand - Prêt à poser coffret multimédia Double Play Drivia 13 - TV sur RJ Ready - 413261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type - autre
nombre de ports RJ45 - 8
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970964151
Réf. Sonepar
00001096415
Réf. Fournisseur
413261
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
type:
autre
nombre de ports RJ45:
8
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
nombre de raccordements SAT/TV:
0
nombre de cordons de brassage:
5
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
8
type de porte:
optionnel
numéro RAL:
9003
longueur:
500 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Composition :- 1 coffret Drivia 2 rangées 13 modules livré avec porte blanche- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 centrale Double Play 4 sorties- 1 alimentation pour centrale Double Play- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6 STP- 4 cordons de brassage plats F/UTP- 1 cordon de brassage quadruple téléphone- 1 bornier de terre- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret
La sélection de la fonction switch informatique ou répartiteur téléphone se fait manuellement par un commutateur sur la centrale Double Play
Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet (1 Gigabit) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prise RJ45
Prêt-à-Poser Drivia multimédia Double Play - TV sur RJ Ready
Réseau Double Play: permet de bénéficier des services Internet (1 Gigabit) et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ45
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables