Legrand - Prêt à poser coffret multimédia Double Play Drivia 18 - TV sur RJ Ready - 418261

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

  • type - autre

  • nombre de ports RJ45 - 8

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)

  • avec répéteur de signal Wi-Fi - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970964229

Réf. Sonepar

00001096422

Réf. Fournisseur

418261

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

type:

autre

nombre de ports RJ45:

8

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

nombre de raccordements SAT/TV:

0

nombre de cordons de brassage:

5

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

8

type de porte:

optionnel

numéro RAL:

9003

longueur:

375 mm

largeur:

355 mm

profondeur:

103.5 mm

Prêt à poser coffret multimédia Double Play Grade 2 TV composé DRIVIA 18 avec centrale Double PlayGigabit avec alimentation, DTI RJ45 modulaire, 8 modules de brassage catégorie 6 STP et cordons, support box - livré avec porte blanche

Les Atouts de l'article:

Composition :- 1 coffret Drivia 2 rangées 18 modules livré avec porte blanche- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 centrale Double Play 4 sorties- 1 alimentation pour centrale Double Play - 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6 STP- 4 cordons de brassage plats F/UTP- 1 cordon de brassage quadruple téléphone- 1 bornier de terre- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret
La sélection de la fonction switch informatique ou répartiteur téléphone se fait manuellement par un commutateur sur la centrale Double Play
Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet (1 Gigabit) et TV IP ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prise RJ45
Prêt-à-Poser Drivia multimédia Double Play - TV sur RJ Ready
Réseau Double Play: permet de bénéficier des services Internet (1 Gigabit) et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ45

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables