Legrand - Prêt à poser coffret multimédia Optimum auto Gigabit Drivia 18 - TV sur RJ - 418264


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 8
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
ajout de départs possible - Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970964250
Réf. Sonepar
00001096425
Réf. Fournisseur
418264
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
8
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
type:
autre
nombre de raccordements SAT/TV:
0
nombre de cordons de brassage:
8
avec alimentation intégrée:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
8
type de porte:
optionnel
numéro RAL:
9003
longueur:
375 mm
largeur:
355 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Prêt-à-Poser Drivia multimédia Optimum auto Gigabit - TV sur RJ Composition :- 1 coffret Drivia 2 rangées 18 modules livré avec porte blanche- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 parafoudre téléphone/ADSL RJ45- 1 centrale automatique TV satellite Gigabit 8 sorties- 1 alimentation pour centrale automatique- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6A STP- 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP- 1 bornier de terre- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret- 2 cordons télévision RJ45-IEC-F coaxiaux (longueur 2m) Réseau multimédia Optimum auto : un réseau unique très haut débit, un seul type de prises pour tout brancher avec reconnaissance automatique du bon média sur la prise Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à Internet et au téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement sans intervention dans le coffret Le coffret reconnaît automatiquement le média connecté à la prise
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.