Legrand - Pret a poser coffret multimedia Optimum manuel Gigabit Drivia 13 - TV sur RJ - 413263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
type - autre
nombre de ports RJ45 - 8
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970964175
Réf. Sonepar
00001096417
Réf. Fournisseur
413263
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
type:
autre
nombre de ports RJ45:
8
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
largeur:
250 mm
nombre de cordons de brassage:
8
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
longueur:
500 mm
avec alimentation intégrée:
Non
type de porte:
optionnel
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de raccordements SAT/TV:
0
profondeur:
103.5 mm
numéro RAL:
9003
nombre de prises de courant:
8
Les Atouts de l'article:
Brassage manuel (nécessite l'affectation d'un média à chaque prise) Composition :- 1 coffret Drivia 3 rangées 13 modules livré avec porte blanche- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 parafoudre téléphone/ADSL RJ45- 1 switch Gigabit 4 sorties- 1 répartiteur amplificateur RJ45 TV hertzienne TNT satellite 4 sorties- 1 alimentation pour switch + répartiteur TV/RJ45- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6A STP- 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP- 1 bornier de terre- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret- 2 cordons télévision RJ45-IEC-F coaxiaux (longueur 2m) Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à l'ADSL et au téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement Prêt-à-Poser Drivia multimédia Optimum manuel Gigabit - TV sur RJ Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.