Legrand - Prêt à poser dooxie 2 commandes sans fil sans pile + 1 micromodule - blanc - 600699L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - relais
type de charge - universel et LED
mode de pose - autre
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972018388
Réf. Sonepar
00001201838
Réf. Fournisseur
600699L
Marque
Legrand
modèle:
relais
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
1.3 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...300 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Micromodule d’éclairage : Jusqu’à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED. Fonction ON / OFF Commandes sans fils sans pile d'éclairage : produit autonome - sans pile, sans alimentation électrique Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz Installation évolutive : Complétez votre installation radio avec des commandes sans fils sans pile d’éclairage et de prises, Dooxie with Netatmo, vendues séparément Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.




