Legrand - Prêt à poser Mosaic 2 commandes sans fils sans pile + 1 micromodule - blanc - 077725L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972020367

Réf. Sonepar

00001202036

Réf. Fournisseur

077725L

Marque

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

1.3 A

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...300 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Prêt-à-poser connectable Mosaic créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Micromodule d’éclairage : Jusqu’à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED. Fonction ON / OFF Commandes sans fils sans pile d'éclairage : produit autonome - sans pile, sans alimentation électrique Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz Installation évolutive : Complétez votre installation radio avec des commandes sans fils sans pile d’éclairage et de prises, Mosaic with Netatmo, vendues séparément Blanc

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.