Legrand - Prêt à poser Plexo 2 commandes sans fils sans pile + 1 micromodule - gris - 069862L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972559263

Réf. Sonepar

00001255926

Réf. Fournisseur

069862L

Marque

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

1.3 A

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...300 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Prêt-à-poser connectable Plexo créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils, sans pile Self-e - livrées complètes en finition gris

Les Atouts de l'article:

1 micromodule d'éclairage fonction ON/OFF : jusqu’à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED 2 commandes sans fils sans pile d'éclairage : produit autonome - sans pile, sans alimentation électrique avec enjoliveurs gris Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils sans pile d’éclairage et de prises, Plexo with Netatmo, vendues séparément Prêt à installer, produits autonomes, ne nécessitent pas de maintenance

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.