Legrand - Prise 1 USB Type-C 3A 30W rapide - Epure Acier Satin Art d'Arnould - AR67523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de sortie max. - 3000 mA 
- mode de pose - encastré 
- couleur - aluminium 
- Nombre de ports USB-C - 1 
- modèle - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233625158383
Réf. Sonepar
00012515838
Réf. Fournisseur
AR67523
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
0
consommation d'énergie:
0.059 W
Les Atouts de l'article:
Connecteurs USB A+A Puissance 15W Finition Acier satin 2x2,5 mm² Picto charge face avant Conforme aux normes : CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



