Legrand - Prise 2 RCA femelle préconnectorisée Mosaic 1 mod - liaison audio stéréo - blanc - 078747

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - prise Cinch

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970317124

Réf. Sonepar

00001031712

Réf. Fournisseur

078747

Marque

Legrand

utilisation:

prise Cinch

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme complet avec plaque

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

Prise 2 RCA femelle préconnectorisée avec un cordon longueur 15cm et 2 connecteurs femelle Mosaic 1 module pour liaison audio stéréo - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise 2 RCA femelle préconnectorisée Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic Préconnectorisée : équipée d'un cordon de longueur 15cm et de 2 connecteurs femelle 1 module Blanc RAL9003 finition brillante

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.