Legrand - Prise 2 traversées fibre optique SC/APC simplex Mosaic - 2 modules alu - 079415L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec jack/coupleur - Non
nombre de jacks/coupleurs - 0
type de connecteur - SC
couleur - argent
stock de connexions enroulées - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972236720
Réf. Sonepar
00001223672
Réf. Fournisseur
079415L
Réf. Commerciale
Legrand
avec jack/coupleur:
Non
nombre de jacks/coupleurs:
0
type de connecteur:
SC
couleur:
argent
stock de connexions enroulées:
Non
montage apparent:
Non
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
à clipser
plaque centrale:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec zone de texte:
Oui
décharge de câble de traction:
Non
direction de sortie:
vers le bas
protection contre la poussière:
couvercle à charnière
largeur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
29.4 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Prise traversée fibre optique monomode SC/APC Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Couleur Aluminium Livrée avec capuchons de protection et équipée d’un porte-repère transparent
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.