Legrand - Prise 2 traversées fibre optique SC/APC simplex Mosaic - 2 modules blanc - 078614

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec jack/coupleur - Non

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • type de connecteur - SC

  • couleur - vert

  • stock de connexions enroulées - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060786144

Réf. Sonepar

00001078614

Réf. Fournisseur

078614

Marque

Legrand

avec jack/coupleur:

Non

nombre de jacks/coupleurs:

0

type de connecteur:

SC

couleur:

vert

stock de connexions enroulées:

Non

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

plaque centrale:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge de câble de traction:

Non

direction de sortie:

vers le bas

protection contre la poussière:

couvercle à charnière

largeur d'appareil:

45.05 mm

profondeur d'appareil:

29.4 mm

hauteur d'appareil:

45.05 mm

Prise traversées fibre optique double simples 2 entrées/sorties SC/APC Mosaic livrée avec capuchon de protection et porte-étiquette transparent 2 modules - à équiper d'un support et d'une plaque - blanc

Les Atouts de l'article:

Prise traversée fibre optique monomode SC/APC Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante Livrée avec capuchons de protection et équipée d’un porte-repère transparent

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.