Legrand - Prise 2 USB Céliane 15W Type-A+C enjoliveur Blanc et support - CX0153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972572224
Réf. Sonepar
00001257222
Réf. Fournisseur
CX0153
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
41.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...12 V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



