Legrand - Prise à connexion magnétique non indexée Céliane pour manipulateur multifonction - 067078

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972389044

Réf. Sonepar

00001238904

Réf. Fournisseur

067078

Réf. Commerciale

Legrand

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Prise à connexion magnétique non indexée Céliane pour manipulateur multifonction référence 078282, 078284, 078202 ou 078203 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203
Prise à connexion magnétique Céliane pour manipulateur appel infirmière avec fonction appel et commande

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables