Legrand - Prise à encombrement réduit fixe P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - 057359


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060573591
Réf. Sonepar
00001057359
Réf. Fournisseur
057359
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
400 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
93.5 mm
écart vertical entre les trous:
52 mm
dimension de bride, horizontale:
70 mm
écart horizontal entre les trous:
52 mm
Les Atouts de l'article:
IK09
Plastique
Prise à encombrement réduit fixe P17 IP44
Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables