Legrand - Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - blanc - 057674

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

  • intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 250 A

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060576745

Réf. Sonepar

00001057674

Réf. Fournisseur

057674

Réf. Commerciale

Legrand

tension selon EN 60309-2:

autre

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

250 A

couleur caractéristique:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

62 mm

écart vertical entre les trous:

38 mm

dimension de bride, horizontale:

50 mm

écart horizontal entre les trous:

38 mm

Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique à éclips 2P+T IP54 16A - 250V~ - plastique avec volet blanc

Les Atouts de l'article:

Bleu - 250V~ - 16A - 2P+T
IP: - IP54 volet fermé- IP44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529
Plastique
Prise à encombrement réduit P17 IP54 à brochage domestique à éclips
Volet blanc

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables