Legrand - Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 16A - 20V~ à 25V~ - 2P - 055245


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 12 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060552459
Réf. Sonepar
00001055245
Réf. Fournisseur
055245
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
12 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4001
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
84 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
84 mm
écart horizontal entre les trous:
70 mm
Les Atouts de l'article:
IK09
Mauve - 20V~ à 25V~ - 16A - 2P
Plastique
Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables