Legrand - Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 32A - 20V~ à 25V~ - 2P - 055295

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 32A - 20V~ à 25V~ - 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060552954

Réf. Sonepar

00001055295

Réf. Fournisseur

055295

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

12 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4001

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

84 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

84 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44 IK09 32A - 20V~ à 25V~ - 2P - plastique mauve

Les Atouts de l'article:

IK09
Mauve - 20V~ à 25V~ - 32A - 2P
Plastique
Prise à entraxes unifiés fixe P17 IP44

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables