Legrand - Prise allume-cigare double sortie USB puissance 2,1A - 050682

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 2100 mA

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970010599

Réf. Sonepar

00001001059

Réf. Fournisseur

050682

Marque

Legrand

courant de sortie max.:

2100 mA

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

12...12 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

prise allume-cigare double sortie USB puissance 2,1A permettant la charge de 2 terminaux en même temps

Les Atouts de l'article:

Prise allume-cigare double sortie USB Puissance totale de charge : 2,1A Double sortie de Prise USB permettant la charge de 2 terminaux en même temps (smartphone, tablette...)