Legrand - Prise arrière pour raccordement DMX31600 débrochable 3P - 028147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - autre
nombre de pôles - 3
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non
adapté à un montage de profilés chapeaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971505353
Réf. Sonepar
00001150547
Réf. Fournisseur
028147
Marque
Legrand
type de construction de l'appareil:
autre
nombre de pôles:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
arrière
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de 3 prises arrière pour DMX³1600 version fixe Pour DMX³1600 3P
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.


