Legrand - Prise arrière pour raccordement DMX31600 fixe 3P - 028035

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise arrière pour raccordement DMX31600 fixe 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - autre

  • nombre de pôles - 3

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971505315

Réf. Sonepar

00001150543

Réf. Fournisseur

028035

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

autre

nombre de pôles:

3

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

arrière

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

Prise arrière pour raccordement DMX³1600 version fixe 3P pour raccordement horizontal ou vertical avec barres

Les Atouts de l'article:

Jeu de 3 prises arrière pour DMX³1600 version fixe Pour DMX³1600 3P

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.