Legrand - PRISE CONNECTEE FB - 050690


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - autre
couleur - noir
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 14 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756459
Réf. Sonepar
00001075645
Réf. Fournisseur
050690
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités:
1
mode de pose:
autre
couleur:
noir
modèle:
broche de contact de protection
courant nominal:
14 A
tension nominale:
230 V
sans halogène:
Oui
couvercle:
boîtier complet
verrouillable:
Non
avec volet de protection:
Non
type de connexion:
borne automatique
traitement de la surface:
autre
avec eclips / protection enfant:
Oui
fréquence:
50...60 Hz
Avec dispositif on/off:
Oui
porte-étiquette:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
protection différentielle:
Non
alimentation spéciale:
autre
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
impression/marquage:
autre
numéro RAL (équivalent):
9005
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
transparent:
Non
avec microfusible:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
nombre de prises commutables:
1
avec éclairage fonctionnel:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non