fin de vie

Legrand - PRISE CONNECTEE FR 16A MOS - 077711

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - PRISE CONNECTEE FR 16A MOS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971016033

Réf. Sonepar

00001101603

Réf. Fournisseur

077711

Réf. Commerciale

Legrand

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

alimentation en courant:

230 V CA

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Oui

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

0

Legrand - Prise de courant connectée Mosaic with Netatmo 16A 3680W connexion par bornes automatiques - blanc