fin de vie

Legrand - Prise connectee Plexo with Netatmo 16A 3680W - complet saillie 2 postes gris - 069796

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971633919

Réf. Sonepar

00001163391

Réf. Fournisseur

069796

Marque

Legrand

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Oui

module/platine:

Non

alimentation en courant:

230 V CA

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

0

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Prise de courant avec terre étanche connectée Plexo with Netatmo 16A 3680W avec fonction mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications - livrée avec boîtier pour montage en apparent finition gris

Les Atouts de l'article:

Prise connectée Plexo with Netatmo 16A 3680W (protégée contre les surcharges)
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée
Livrée complète avec boîtier saillie 2 postes - Gris

Les Atouts de la gamme:

Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables