Legrand - Prise d'aspiration centralisée Céliane contact électrique enjoliveur blanc - 067432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - encastré
buse d'aspiration à socle - Oui
interrupteur à pédale - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060674328
Réf. Sonepar
00001067432
Réf. Fournisseur
067432
Marque
Legrand
matériau:
plastique
mode de pose:
encastré
buse d'aspiration à socle:
Oui
interrupteur à pédale:
Non
couleur:
autre
hauteur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
41.8 mm
croche de contact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique Prise livrée avec enjoliveur blanc Fonctionne avec les systèmes suivants :- Générale d'aspiration- Aldes, c.Dooble- Tréma, Turbix A associer à une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



