Legrand - Prise d'aspiration centralisée Céliane avec contact - Blanc - CB0261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - encastré
buse d'aspiration à socle - Oui
interrupteur à pédale - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972421744
Réf. Sonepar
00001242174
Réf. Fournisseur
CB0261
Marque
Legrand
matériau:
plastique
mode de pose:
encastré
buse d'aspiration à socle:
Oui
interrupteur à pédale:
Non
couleur:
blanc
hauteur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
42 mm
croche de contact:
Oui
Prise d'aspiration centralisée Céliane avec contact avec enjoliveur Blanc - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Céliane
Les Atouts de l'article:
Avec contact électrique 12V Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée S'installe sur le mécanisme afin de le protéger Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Les Atouts de l'article:
Avec contact électrique 12V Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée S'installe sur le mécanisme afin de le protéger Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.






