Legrand - Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact - Blanc - CB0260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
mode de pose - encastré
buse d'aspiration à socle - Oui
interrupteur à pédale - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972421768
Réf. Sonepar
00001242176
Réf. Fournisseur
CB0260
Marque
Legrand
matériau:
plastique
mode de pose:
encastré
buse d'aspiration à socle:
Oui
interrupteur à pédale:
Non
couleur:
blanc
hauteur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
42 mm
croche de contact:
Non
Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact avec enjoliveur Blanc - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Céliane
Les Atouts de l'article:
Sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression) Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée S'installe sur le mécanisme afin de le protéger Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Les Atouts de l'article:
Sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression) Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée S'installe sur le mécanisme afin de le protéger Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.






