Legrand - Prise de courant avec va-et-vient vertical Plexo complet saillie - gris - 070012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971904880
Réf. Sonepar
00001190488
Réf. Fournisseur
070012
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
1
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
0
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
largeur d'appareil:
82 mm
hauteur d'appareil:
155 mm
profondeur d'appareil:
62 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Produit complet, prêt à être installé en saillie IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions. IK08 : résistance à un choc de 5 joules. Prise de courant standard Franco-Belge 16A 250V à connexion rapide sans outil + Interrupteur / va-et-Vient 10AX à connexion rapide sans outil.