Legrand - Prise double chargeur USB Céliane Type-C 20W Power Delivery - borne automatique - CM0154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
Nombre de ports USB-C - 2
modèle - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414972452878
Réf. Sonepar
00001245287
Réf. Fournisseur
CM0154
Réf. Commerciale
Legrand
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
Nombre de ports USB-C:
2
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne automatique
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
40.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
0
tension de sortie:
5...20 V
consommation d'énergie:
0.047 W
Les Atouts de l'article:
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) Charge idéale pour des smartphones, powerbanks ou tablettes Le Power Delivery permet d'optimiser la charge en délivrant au terminal la tension qu'il peut supporter
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.