fin de vie

Legrand - Prise double USB A+C Art d'Arnould Epure sans plaque - ARM67049

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant de sortie max. - 3 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • tension de fonctionnement - 110...240 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625165299

Réf. Sonepar

00001516529

Réf. Fournisseur

ARM67049

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

courant de sortie max.:

3 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

tension de fonctionnement:

110...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

Nombre de ports USB-C:

1

tension de sortie:

0...5 V