Legrand - Prise double USB dooxie Type-A + Type-C 3A finition alu - sachet - 095258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971088306
Réf. Sonepar
00001108830
Réf. Fournisseur
095258
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
7040
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.066 W
Les Atouts de l'article:
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps Prise USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge Les 2 sorties USB en 1 poste favorise le gain de place A équiper d'une plaque de finition dooxie
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.




