fin de vie

Legrand - Prise double USB Type-A Céliane 3A - blanc - 099736

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060997366

Réf. Sonepar

00001099736

Réf. Fournisseur

099736

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

Nombre de ports USB-C:

0

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.068 W

Prise double USB Type-A Céliane 3A 15W, livrée avec support et enjoliveur finition blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

A équiper d'une plaque de finition Céliane
Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
Les 2 sorties USB en 1 poste favorise le gain de place
Prise USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables