Legrand - Prise équipotentielle Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien - 078760L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • modèle - prise double

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971577695

Réf. Sonepar

00001157769

Réf. Fournisseur

078760L

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

modèle:

prise double

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

Prise équipotentielle Mosaic 2 modules pour égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs et de toutes les masses - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque - conforme à la norme DIN 42801 et IEC 60364-7-710

Les Atouts de l'article:

Prise équipotentielle Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic Permet d'égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs et de toutes les masses, et de limiter la tension de contact à une valeur non dangereuse pour les personnes 2 modules Blanc antimicrobien contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface Conforme à la norme DIN 42801 et IEC 60364-7-710

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.